CALDWELL RR-5R rádióvezérelt kioldóhorog 5t | AE4XTA 5NVL5

CALDWELL RR-5R rádióvezérelt kioldóhorog 5t

Raktáron
Tétel: AE4XTA Modell: RR-5RKereszthivatkozás: 5NVL5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19,695.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRádióvezérelt kioldóhorog
Óvadék nyitási magassága7"
Óvadék nyitási szélessége4"
Óvadék szélessége1-1 / 4 "
Kapacitás5 ton
Anyag az óvadéknyílás felett2"
Teljes magasság36 13 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25
Hajó magassága (cm)26.04
Hajó hossza (cm)102.24
Hajószélesség (cm)45.09
HS-kód8431100090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Testméretek (30-3 / 4 "H x 11-1 / 8" W x 5 "D)
    • Szemhorognyitás (1-23 / 64 ")
    • Emelőkar magassága (1-1 / 2 ")
    • Max. Felvonó súlykosár / fojtózsák (60 font / 30 font)
    • Min. Sling kötél emelése Dia. (7/8 ")
    • Min. Töltőkosár / fojtó (250 font / 125 font)
    • Nyitómagasság az emelőkar felett (1-53 / 64 ")
    • Nyitási szélesség az emelőkar felett (1-1 / 2 ")
    • Szükséges emelő parittya típus (drótkötél szem és szemheveder)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTételTeljes magasságÁr
CALDWELL RR-5 kézi kioldóhorog 5t | AE4XRW 5NVL1 RR 55 tonKézi kioldó kampó36 13 / 32 "€7,223.95
CALDWELL RR-10 kézi kioldóhorog 10t | AE4XRX 5NVL2 RR 1010 tonKézi kioldó kampó41.156 "€8,395.40
CALDWELL RR-15 kézi kioldóhorog 15t | AE4XRY 5NVL3 RR 1515 tonKézi kioldó kampó49.25 "€11,665.68
CALDWELL RR-2.5R rádióvezérelt kioldóhorog 2.5t | AE4XRZ 5NVL4 RR-2.5R2.5 tonRádióvezérelt kioldóhorog31.156 "€17,498.51
CALDWELL RR-1 kézi kioldóhorog 1t | AE6JTN 5TDL0 RR 11 tonKézi kioldó kampó23.125 "€3,753.27
CALDWELL RR-2.5 kézi kioldóhorog 2.5t | AE6JTP 5TDL1 RR 2.52.5 tonKézi kioldó kampó31 43 / 64 "€6,003.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL RR-5R rádióvezérelt kioldóhorog 5t
€19,695.00 /Mértékegység