CALDWELL MHL-7.5-2/4 beton aknás házemelő, 15000 Lb teherbírás, 101 hüvelykes csőátmérő | CQ8DHZ 39RK52

CALDWELL MHL-7.5-2/4 Concrete Manhole Housing Lifter, 15000 Lb Load Capacity, 101 Inch Pipe Dia

Raktáron
Tétel: CQ8DHZ Modell: MHL-7.5-2/4Kereszthivatkozás: 39RK52

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,544.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeton akna ház emelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 80.55
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellbelmagasságaTerhelhetőségCső átmérőÁr
CALDWELL MHL - 5 beton aknás házemelő 10000lb | AE4XVB 5NVU4 MHL - 535 "10,000 fontMax. 92-1 / 2 "€4,319.28
CALDWELL MHL - 7-1/2-72 beton aknás házemelő 15000lb | AE4XVC 5NVU5 MHL - 7-1 / 2-7241 "15,000 fontMax. 101 "€7,170.40
CALDWELL MHL-5-2/4 Beton aknaház-emelő, 10000 Lb Terhelhetőség, 92 1/2 hüvelykes csőátmérő | CQ8DHY 39RK66 MHL-5-2/4---€5,294.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL MHL-7.5-2/4 Concrete Manhole Housing Lifter, 15000 Lb Load Capacity, 101 Inch Pipe Dia
€8,544.26 /Mértékegység