CALDWELL MHL - 5 beton aknás házemelő 10000lb | AE4XVB 5NVU4

CALDWELL MHL - 5 beton aknás házemelő 10000 lb

Raktáron
Tétel: AE4XVB Modell: MHL - 5Kereszthivatkozás: 5NVU4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,319.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeton akna ház emelő
Óvadék nyitási magassága5-1 / 2 "
Óvadék nyitási szélessége2-3 / 4 "
belmagassága35 "
Terhelhetőség10,000 font
Anyag az óvadéknyílás felett3 / 4 "
Cső átmérőMax. 92-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 80.55
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8431491090
Származási országUS

Termék részletek:

    • A bilincs mérete (19"H x 19"Sz x 2-1/4"D vagy 3"D a csavarig)
    • Csőfal vastagság (4"-6")

Termékváltozatok

TermékekModellbelmagasságaTerhelhetőségCső átmérőÁr
CALDWELL MHL - 7-1/2-72 beton aknás házemelő 15000lb | AE4XVC 5NVU5 MHL - 7-1 / 2-7241 "15,000 fontMax. 101 "€7,170.40
CALDWELL MHL-5-2/4 Beton aknaház-emelő, 10000 Lb Terhelhetőség, 92 1/2 hüvelykes csőátmérő | CQ8DHY 39RK66 MHL-5-2/4---€5,294.17
CALDWELL MHL-7.5-2/4 beton aknás házemelő, 15000 Lb teherbírás, 101 hüvelykes csőátmérő | CQ8DHZ 39RK52 MHL-7.5-2/4---€8,544.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL MHL - 5 beton aknás házemelő 10000 lb
€4,319.28 /Mértékegység