CALDWELL MCL - 3/4-es aknás perselyemelő sapka 1500 lb. | AE4XVE 5NVU7

CALDWELL MCL - 3/4 aknahüvelyemelő sapka 1500 lb.

Raktáron
Tétel: AE4XVE Modell: MCL - 3/4Kereszthivatkozás: 5NVU7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,783.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkna hüvelyemelő
Óvadék nyitási magassága3-7 / 8 "
Óvadék nyitási szélessége2-3 / 8 "
belmagassága36.625 "
Terhelhetőség1500 font
Anyag az óvadéknyílás felett3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)56.52
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8431491090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Befogótartomány (0-tól 2-7/8"-ig)
    • Aknakeret nyílás átmérője (13-30")

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségÁr
CALDWELL MCL - 1/2 aknahüvelyemelő sapka 1000 lb. | AE4XVD 5NVU6 MCL - 1/21000 font€1,659.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL MCL - 3/4 aknahüvelyemelő sapka 1500 lb.
€2,783.06 /Mértékegység