CALDWELL MCL - 1/2 aknahüvelyemelő sapka 1000 lb. | AE4XVD 5NVU6

CALDWELL MCL - 1/2 aknahüvelyemelő sapka 1000 lb.

Raktáron
Tétel: AE4XVD Modell: MCL - 1/2Kereszthivatkozás: 5NVU6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,659.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkna hüvelyemelő
Óvadék nyitási magassága3-7 / 8 "
Óvadék nyitási szélessége2-3 / 8 "
belmagassága36.625 "
Terhelhetőség1000 font
Anyag az óvadéknyílás felett3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)40.01
HS-kód8425190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Befogótartomány (0-tól 2-7/8"-ig)
    • Aknakeret nyílás átmérője (12-30")

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségÁr
CALDWELL MCL - 3/4-es aknás perselyemelő sapka 1500 lb. | AE4XVE 5NVU7 MCL - 3/41500 font€2,783.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL MCL - 1/2 aknahüvelyemelő sapka 1000 lb.
€1,659.27 /Mértékegység