CALDWELL CPP - 3 betoncső csákány 3 tonna | AE4XUZ 5NVU2

CALDWELL CPP - 3 betoncső csákány 3 tonna

Raktáron
Tétel: AE4XUZ Modell: CPP - 3Kereszthivatkozás: 5NVU2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,860.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPipe Pick
Óvadék nyitási magassága1-3 / 8 "
Óvadék nyitási szélessége2"
Kapacitás6000 font
belmagassága28.5 "
Anyag az óvadéknyílás felett13 / 16 "
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8431100010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Min. Cső belső átmérője (14 ")
    • Csőemelő furat átmérője (2-1/2")

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásbelmagasságaSzélességÁr
CALDWELL CPP - 1.5 Betoncsöves 1-1/2 tonna | AE4XUY 5NVU1 CPP - 1.53000 font23.5 "1.5 "€1,509.67
CALDWELL CPP - 5 betoncső csákány 5 tonna | AE4XVA 5NVU3 CPP - 510,000 font43.75 "2.75 "€2,463.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL CPP - 3 betoncső csákány 3 tonna
€1,860.23 /Mértékegység