Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALDWELL CPP - 1.5 Betoncsöves 1-1/2 tonna | AE4XUY 5NVU1

CALDWELL CPP - 1.5 betoncső csákány 1-1/2 tonna

Raktáron
Tétel: AE4XUY Modell: CPP - 1.5Kereszthivatkozás: 5NVU1
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
€1,509.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPipe Pick
Óvadék nyitási magassága1-1 / 8 "
Óvadék nyitási szélessége1-11 / 16 "
Kapacitás3000 font
belmagassága23.5 "
Anyag az óvadéknyílás felett11 / 16 "
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8431100010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Min. Cső belső átmérője (12 ")
    • Csőemelő furat átmérője (2")

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásbelmagasságaSzélességÁr
CALDWELL CPP - 3 betoncső csákány 3 tonna | AE4XUZ 5NVU2 CPP - 36000 font28.5 "2"€1,860.23
CALDWELL CPP - 5 betoncső csákány 5 tonna | AE4XVA 5NVU3 CPP - 510,000 font43.75 "2.75 "€2,463.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL CPP - 1.5 betoncső csákány 1-1/2 tonna
€1,509.67 /Mértékegység