CALDWELL A360-3-18/12 orsódaru alapra szerelt 6000 Lb 12 láb | AD3RAC 40M593

CALDWELL A360-3-18/12 orrdaru alapra szerelt 6000 Lb 12 láb

Tétel: AD3RAC Modell: A360-3-18/12Kereszthivatkozás: 40M593
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€32,936.41 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGémdaru
Kapacitás3 tonna.
ÉpítésHegesztett acél
befejezSárgára festve
Karima szélessége7"
Span alatti magasság (Ft.)18
Emelési tartomány0–216 ”
Árbocátmérő (hüvelyk)18
Szerelési típusAlapra szerelve
ÜzemmódKézikönyv
elér12 ft.
Span12 ft.
Forgásszög360 fok
típusAlapra szerelve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1611
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)548.64
Hajószélesség (cm)152.4
HS-kód7326908595
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKarima szélességeSpan alatti magasság (Ft.)Emelési tartományÁrbocátmérő (hüvelyk)elérSpanÁr
CALDWELL A360-2-8/8 darutalp, 4000 Lb 8 láb | AD3QWU 40M516 A360-2-8 / 82 tonna.5.75 "80–96 ”148 ft.8 ft.€12,062.32
ajánlatkérés
CALDWELL A360-2-8/10 darutalp, 4000 Lb 10 láb | AD3QWV 40M517 A360-2-8 / 102 tonna.6.5 "80–96 ”1410 ft.10 ft.€9,870.46
ajánlatkérés
CALDWELL A360-2-8/12 orsódaru alapra szerelt 4000 Lb 12 láb | AD3QWW 40M518 A360-2-8 / 122 tonna.6.5 "80–96 ”1612 ft.12 ft.€11,854.63
ajánlatkérés
CALDWELL A360-2-8/14 orsódaru alapra szerelt 4000 Lb 14 láb | AD3QWX 40M519 A360-2-8 / 142 tonna.7"80–96 ”1614 ft.14 Ft.€15,920.38
ajánlatkérés
CALDWELL A360-2-8/16 orrdaru alapra szerelt 4000 Lb 16 láb | AD3QWY 40M520 A360-2-8 / 162 tonna.7.5 "80–96 ”1616 ft.16 Ft.€19,123.55
ajánlatkérés
CALDWELL A360-2-10 / 8 gémdaru alapra szerelt 4000 Lb 8 láb | AD3QWZ 40M521 A360-2-10 / 82 tonna.5.75 "100–120 ”148 ft.8 ft.€12,138.81
ajánlatkérés
CALDWELL A360-2-10/10 darutalp, 4000 Lb 10 láb | AD3QXA 40M522 A360-2-10 / 102 tonna.6.5 "100–120 ”1410 ft.10 ft.€12,138.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL A360-3-18/12 orrdaru alapra szerelt 6000 Lb 12 láb
€32,936.41 /Mértékegység