CALDWELL 93W-1-48 raklapemelő kerekes 1t L36 | AE6JEC 5TAE6

CALDWELL 93W-1-48 Raklapemelő kerekes 1t L36

Raktáron
Tétel: AE6JEC Modell: 93W-1-48Kereszthivatkozás: 5TAE6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,832.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerekes raklapemelő
Óvadék súlypontja24 "
Óvadék nyitási magassága3-3 / 4 "
Óvadék nyitási szélessége2-1 / 2 "
Kapacitás2000 font
Villa magassága2"
Villa hossza36 "
Villa szélessége2"
belmagassága60 "
Anyag az óvadéknyílás felett1 / 2 "
Teljes szélesség25 "
Torokmagasság48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 131.85
Hajó magassága (cm)172.72
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8431410080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Villa távolsága (21 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásVilla szélességebelmagasságaÁr
CALDWELL 93W-2-48 raklapemelő kerekes 2t L36 | AE6JED 5TAE7 93W-2-484000 font4"62 "€10,963.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 93W-1-48 Raklapemelő kerekes 1t L36
€8,832.40 /Mértékegység