CALDWELL 17-1 1/4-6 Állítható emelőgerenda 2500 Lb. 72 hüvelykes | AF4NLJ 9DLL7

CALDWELL 17-1 1/4-6 Állítható emelőgerenda 2500 Lb. 72 hüvelykes

Tétel: AF4NLJ Model: 17-1 1/4-6Kereszthivatkozás: 9DLL7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,338.91 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható emelőgerenda
Óvadék vastagsága5 / 8 "
belmagassága36–72 ”
Max. Terjedés72 "
Min. Terjedés36 "
Teljes hossz72 "
Használható felső óvadék hossza5"
Használható felső óvadékszélesség3"
Működési terheléshatár2500 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)191.77
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8431100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbelmagasságaTeljes hosszMűködési terheléshatárÁr
CALDWELL 17-2-6 Állítható emelőgerenda 4000 Lb. 72 hüvelykes | AF4TYQ 9K463 17-2-636–72 ”72 "4000 font.€2,881.75
ajánlatkérés
CALDWELL 17-5-10 Állítható emelőgerenda 10000 Lb 120 In | AF4VXH 9M932 17-5-1022.25 "120 "10,000 font.€4,783.45
ajánlatkérés
CALDWELL 17-4-8 Állítható emelőgerenda 8000 Lb. 96 In | AF4ZDV 9RXD7 17-4-854–96 ”96 "8000 font€3,604.24
ajánlatkérés
CALDWELL 20-1/2-3 Állítható emelőgerenda 1000 lb. 36 hüvelyk | AH9URR 44N623 20-1/2-312.75 "36 "1000 font€1,873.98
CALDWELL 20-1-3 Állítható emelőgerenda 2000 lb. 36 hüvelyk | AH9URT 44N624 20-1-312.75 "36 "2000 font€1,931.01
CALDWELL 20-2-3 Állítható emelőgerenda 4000 lb. 36 hüvelyk | AH9URU 44N625 20-2-313.75 "36 "4000 font.€1,981.47
CALDWELL 20-3-3 Állítható emelőgerenda 6000 lb. 36 hüvelyk | AH9URV 44N626 20-3-315.25 "36 "6,000 font.€2,083.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 17-1 1/4-6 Állítható emelőgerenda 2500 Lb. 72 hüvelykes
€3,338.91 /Mértékegység