CALBRITE S62500TE00 védőcső kimeneti test fedéllel 2-1/2 hüvelyk | AH6YBK 36LL99

CALBRITE S62500TE00 védőcső kimeneti test 2-1/2 hüvelykes fedéllel

Raktáron
Tétel: AH6YBK Típus: S62500TE00Kereszthivatkozás: 36LL99

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,993.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték kimeneti test burkolattal
Vissza típusLakás
test anyagaRozsdamentes acél
TestnevelésT
TestalkatVezeték kimeneti test fedéllel
Kapacitás160.0 cu. ban ben.
színekEzüst
Veszélyes helyosztályNem
Hub mérete2-1 / 2 "
Hub stílusCsavarmenetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.66
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)21.59
Származási országTW

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Könnyű telepítés hagyományos kéziszerszámokkal, fedél és tömítés mellékelve

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésKapacitásHub méreteÁr
CALBRITE S60500CE00 védőcső kimeneti test fedéllel 1/2 hüvelykes | AH6YAB 36LL68 S60500CE00C5.0 cu. ban ben.1 / 2 "€684.48
CALBRITE S60700CE00 védőcső kimeneti test fedéllel 3/4 hüvelykes | AH6YAC 36LL69 S60700CE00C9.0 cu. ban ben.3 / 4 "€721.99
CALBRITE S61000CE00 védőcső kimeneti test fedéllel 1 hüvelyk | AH6YAD 36LL70 S61000CE00C13.0 cu. ban ben.1"€793.01
CALBRITE S61200CE00 védőcső kimeneti test fedéllel 1-1/4 hüvelyk | AH6YAE 36LL71 S61200CE00C24.0 cu. ban ben.1.25 "€1,480.65
CALBRITE S61500CE00 védőcső kimeneti test fedéllel 1-1/2 hüvelyk | AH6YAF 36LL72 S61500CE00C35.0 cu. ban ben.1-1 / 2 "€1,619.57
CALBRITE S62000CE00 védőcső kimeneti test fedéllel 2 hüvelyk | AH6YAG 36LL73 S62000CE00C77.0 cu. ban ben.2"€2,350.79
CALBRITE S60500LB00 védőcső kivezető test fedéllel 1/2 hüvelykes | AH6YAH 36LL74 S60500LB00LB4.0 cu. ban ben.1 / 2 "€686.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S62500TE00 védőcső kimeneti test 2-1/2 hüvelykes fedéllel
€3,993.48 /Mértékegység