Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S60500SW00 Négyzet alakú alátét 1/2 hüvelykes | AH6VTJ 36HY01

CALBRITE S60500SW00 Négyzet alakú alátét 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH6VTJ Típus: S60500SW00Kereszthivatkozás: 36HY01

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.58 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes alátét
színekEzüst
Mélység15 / 64 "
befejezPolírozott Brite
Hossz1.625 "
Anyag316 Stainless Steel
Vastagság7 / 32 "
Menetméret1 / 2 "
Szélesség1.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.06
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretÁr
CALBRITE S60200SW00 Négyzet alakú alátét 1/4 hüvelykes | AH6VTG 36HX98 S60200SW001 / 4 "€21.60
CALBRITE S60300SW00 Négyzet alakú alátét 3/8 hüvelykes | AH6VTH 36HX99 S60300SW003 / 8 "€21.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S60500SW00 Négyzet alakú alátét 1/2 hüvelykes
€22.58 /Mértékegység