CALBRITE S41000CTFC Flex védőcső 1 hüvelyk 1.010 hüvelyk átmérő 25 láb | AH9MTP 40KF97

CALBRITE S41000CTFC Flex védőcső 1 hüvelyk 1.010 hüvelyk átmérő 25 láb

Raktáron
Tétel: AH9MTP Típus: S41000CTFCKereszthivatkozás: 40KF97

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,216.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas vezeték
Hajlítsa a sugarat10 "
Belül Dia.1.01 "
Hossz25 láb.
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.1.315 "
Kereskedelmi méret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.535
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)76.2
Származási országTW

Termék részletek:

    • Rugalmas vezeték típus: PVC bevonattal

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Dia kívül.Kereskedelmi méretÁr
CALBRITE S42000CTFC Flex védőcső 2 hüvelyk 2.060 hüvelyk átmérő 25 láb | AH9MTX 40KG05 S42000CTFC14 "2.06 "2.37 "2"€4,378.48
CALBRITE S40500CTFC Flex védőcső 1/2 hüvelyk 0.610 hüvelyk átmérőjű 25 láb | AH9MTZ 40KG07 S40500CTFC4.5 "0.61 "0.84 "1 / 2 "€771.83
CALBRITE S40700CTFC Flex védőcső 3/4 hüvelyk 0.790 hüvelyk átmérőjű 25 láb | AH9MUA 40KG08 S40700CTFC6"0.790 "1.05 "3 / 4 "€1,010.27
CALBRITE S41200CTFC Flex védőcső 1-1/4 hüvelyk 1.330 hüvelyk átmérő 25 láb | AH9MUF 40KG13 S41200CTFC11 "1.33 "1.66 "1.25 "€2,001.04
CALBRITE S41500CTFC Flex védőcső 1-1/2 hüvelyk 1.520 hüvelyk átmérő 25 láb | AH9 BUG 40KG14 S41500CTFC12 "1.52 "1.9 "1.5 "€2,192.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S41000CTFC Flex védőcső 1 hüvelyk 1.010 hüvelyk átmérő 25 láb
€1,216.98 /Mértékegység