Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S20590EL00 könyök 90 fokos ETM 1/2 hüvelyk 11 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XWB 36LK75

CALBRITE S20590EL00 könyök 90 fokos ETM 1/2 hüvelykes 11 hüvelykes hosszúság 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AH6XWB Típus: S20590EL00Kereszthivatkozás: 36LK75

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€133.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök 90 fok
Szerelőanyag316 Stainless Steel
Szerelvény típusaKönyök
Teljes hossz11 "
Kereskedelmi méret1 / 2 "
típusEMT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelőanyagTételTeljes hosszKereskedelmi mérettípusÁr
CALBRITE S40590EL00 könyök 90 fokos merev 1/2 hüvelyk 10 hüvelyk hosszúság 304 rozsdamentes acél | AH6XMV 36LJ07 S40590EL00304 Stainless SteelKönyök 90 fok10 "1 / 2 "Merev€103.12
CALBRITE S40790EL00 Könyök 90 fokos merev 3/4 hüvelyk 11 hüvelyk hosszúság 304 rozsdamentes acél | AH6XMW 36LJ08 S40790EL00304 Stainless SteelKönyök 90 fok11 "3 / 4 "Merev€131.25
CALBRITE S41090EL00 Könyök 90 fokos merev 1 hüvelyk 14 hüvelyk hosszúság 304 rozsdamentes acél | AH6XMX 36LJ09 S41090EL00304 Stainless SteelKönyök 90 fok14 "1"Merev€156.21
CALBRITE S41290EL00 Könyök 90 fokos merev 1-1/4 hüvelyk 17 hüvelyk hosszúság 304 rozsdamentes acél | AH6XMY 36LJ10 S41290EL00304 Stainless SteelKönyök 90 fok17 "1.25 "Merev€302.94
CALBRITE S41590EL00 Könyök 90 fokos merev 1-1/2 hüvelyk 20 hüvelyk hosszúság 304 rozsdamentes acél | AH6XMZ 36LJ11 S41590EL00304 Stainless SteelKönyök 90 fok20 "1.5 "Merev€383.53
CALBRITE S42090EL00 Könyök 90 fokos merev 2 hüvelyk 22 hüvelyk hosszúság 304 rozsdamentes acél | AH6XNA 36LJ12 S42090EL00304 Stainless SteelKönyök 90 fok22 "2"Merev€478.98
CALBRITE S42590EL00 Könyök 90 fokos merev 2-1/2 hüvelyk 25 hüvelyk hosszúság 304 rozsdamentes acél | AH6XNB 36LJ13 S42590EL00304 Stainless SteelKönyök 90 fok25 "2.5 "Merev€869.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S20590EL00 könyök 90 fokos ETM 1/2 hüvelykes 11 hüvelykes hosszúság 316 rozsdamentes acél
€133.55 /Mértékegység