Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H6 csőtartó blokk 1/2 - 1 hüvelyk 25 Lb Max | AA9FKG 1CWH5

CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H6 csőtartó blokk 1/2 - 1 hüvelyk 25 Lb Max

Raktáron
Tétel: AA9FKG Modell: PPRPS25H6Kereszthivatkozás: 1CWH5
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
€56.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőtámogató blokk
Magasság5.625 "
Hossz4"
AnyagNemfémes
Max. Betöltés25 font
Fém detektálhatóNem
Csőméret1/2 - 1 "
típus25. piramis
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A tetőcsövek alátámasztásához és a terhelés egyenletes elosztásához és a tetőmembrán védelméhez

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszAnyagMax. BetöltésFém detektálhatótípusÁr
CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H4 csőtartó blokk 1/2 - 1 hüvelyk 25 Lb Max | AA9FKF 1CWH4 PPRPS25H43.625 "4"Nemfémes25 fontNem25. piramis€48.53
CADDY INDUSTRIAL SALES RPS50H6EG csőtartó blokk 10-3/8 x 5 x 6 hüvelykes | AB3FEG 1RVH6 RPS50H6EG6"10.375 "Polietilén zárt cellás hab és galvanizált acél50 fontIgenPiramis€126.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H6 csőtartó blokk 1/2 - 1 hüvelyk 25 Lb Max
€56.71 /Mértékegység