CADDY INDUSTRIAL SALES RPS50H6EG csőtartó blokk 10-3/8 x 5 x 6 hüvelykes | AB3FEG 1RVH6

CADDY INDUSTRIAL SALES RPS50H6EG csőtartó blokk 10-3/8 x 5 x 6 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AB3FEG Típus: RPS50H6EGKereszthivatkozás: 1RVH6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€107.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőtámogató blokk
Magasság6"
Hossz10.375 "
AnyagPolietilén zárt cellás hab és galvanizált acél
Max. Betöltés50 font
Fém detektálhatóIgen
típusPiramis
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.828
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)47.75
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Támogatja a csöveket, vezetékeket, kábeltálcákat és berendezéseket a tetőkön és a megemelt csövek alatt, védi a tetőt, miközben elnyeli az ütést és a vibrációt

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszAnyagMax. BetöltésFém detektálhatótípusÁr
CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H4 csőtartó blokk 1/2 - 1 hüvelyk 25 Lb Max | AA9FKF 1CWH4 PPRPS25H43.625 "4"Nemfémes25 fontNem25. piramis€48.94
CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H6 csőtartó blokk 1/2 - 1 hüvelyk 25 Lb Max | AA9FKG 1CWH5 PPRPS25H65.625 "4"Nemfémes25 fontNem25. piramis€63.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES RPS50H6EG csőtartó blokk 10-3/8 x 5 x 6 hüvelyk
€107.96 /Mértékegység