Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADDY INDUSTRIAL SALES 454001 Párnázott csőbilincs csőméret 1/4 hüvelykes | AB3FCA 1RVB7

CADDY INDUSTRIAL SALES 454001 Párnázott csőbilincs csőméret 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3FCA Típus: 454001Kereszthivatkozás: 1RVB7

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€3.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbilincs
Csavar mérete3 / 8-16 "
AnyagGalvanizált acél
Max. Betöltés180 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1 / 4 "
Rúdméret3 / 8 "
Menetméret3 / 8 "
Csőméret3 / 8 "
típusSuperfix párnázott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: EPDM párnával; Helyhez kötött, nem szigetelt csővezetékek felfüggesztésére ajánlott

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésCsőméretCsőméretÁr
CADDY INDUSTRIAL SALES 454002 Párnázott csőbilincs csőméret 3/8 hüvelykes | AB3FCB 1RVB8 454002180 font3 / 8 "1 / 2 "€4.38
CADDY INDUSTRIAL SALES 454003 Párnázott csőbilincs cső mérete 5/8 hüvelykes | AB3FCC 1RVB9 454003180 font-5 / 8 "€4.17
CADDY INDUSTRIAL SALES 454004 Párnázott csőbilincs csőméret 1/2 hüvelykes | AB3FCD 1RVC1 454004180 font1 / 2 "3 / 4 "€5.28
CADDY INDUSTRIAL SALES 454005 Párnázott csőbilincs cső mérete 1 hüvelykes | AB3FCE 1RVC2 454005180 font3 / 4 "1"€5.89
CADDY INDUSTRIAL SALES 454006 Superfix párnázott csőbilincs | AB3FCF 1RVC3 454006180 font1"1-1 / 4 "€6.39
CADDY INDUSTRIAL SALES 454007 Párnázott csőbilincs csőméret 1-1/4 hüvelyk | AB3FCG 1RVC4 454007180 font1-1 / 4 "1-1 / 2 "€7.11
CADDY INDUSTRIAL SALES 454008 Párnázott csőbilincs csőméret 1-1/2 hüvelyk | AB3FCH 1RVC5 454008180 font1-1 / 2 "-€10.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 454001 Párnázott csőbilincs csőméret 1/4 hüvelyk
€3.98 /Mértékegység