Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADDY INDUSTRIAL SALES 4020150CP Clevis Akasztó 1 1/2 hüvelykes 215 Lb Max. terhelés | AA9FJX 1CWG5

CADDY INDUSTRIAL SALES 4020150CP Clevis Akasztó 1 1/2 hüvelykes 215 Lb maximális terhelés

Raktáron
Tétel: AA9FJX Típus: 4020150CPKereszthivatkozás: 1CWG5
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
€8.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis akasztó
Hossz3-5/16
AnyagRézzel bevont acél
Max. Betöltés215 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1-1 / 2 "
Rúdméret3 / 8 "
Menetméret3 / 8 "
típusÁllítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Helyhez kötött, nem szigetelt csővezetékek felfüggesztésére

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. BetöltésCsőméretRúdméretMenetméretÁr
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020050CP Clevis Akasztó 1/2 hüvelykes 215 Lb Max. terhelés | AA9FJT 1CWG1 4020050CP2-1/16215 font1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "€8.05
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020075CP Clevis Akasztó 3/4 hüvelykes 215 Lb Max. terhelés | AA9FJU 1CWG2 4020075CP2-5/16215 font3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€8.17
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020100CP Clevis Akasztó 1 hüvelyk 215 Lb Max. terhelés | AA9FJV 1CWG3 4020100CP3"215 font1"3 / 8 "3 / 8 "€7.45
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020125CP Clevis Akasztó 1 1/4 hüvelykes 215 Lb Max. terhelés | AA9FJW 1CWG4 4020125CP2.75 "215 font1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€8.91
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020200CP Clevis Akasztó 2 hüvelykes 215 Lb Max. terhelés | AA9FJY 1CWG6 4020200CP4-1/16215 font2"3 / 8 "3 / 8 "€7.61
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020250CP Clevis Akasztó 2 1/2 hüvelykes 250 Lb Max. terhelés | AA9FKU 1CWJ8 4020250CP4-13/16250 font2-1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€21.24
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020300CP Clevis Akasztó 3 hüvelykes 300 Lb Max. terhelés | AA9FKV 1CWJ9 4020300CP5.5 "300 font3"1 / 2 "1 / 2 "€24.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4020150CP Clevis Akasztó 1 1/2 hüvelykes 215 Lb maximális terhelés
€8.39 /Mértékegység