CS JOHNSON SL-E-10 Swageless Eye kábel mérete 5/16 hüvelyk | AG3NFL 33NV21

CS JOHNSON SL-E-10 Swageless Eye kábel 5/16 hüvelykes

Tétel: AG3NFL Modell: SL-E-10Kereszthivatkozás: 33NV21

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwageless Eye
Kábel mérete5 / 16 "
Szem belül Dia.1 / 2 "
Anyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318160000

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteSzem belül Dia.Ár
CS JOHNSON SL-E-4 Swageless Eye kábel mérete 1/8 hüvelyk | AG3NFH 33NV18 SL-E-41 / 8 "1 / 4 "€170.91
CS JOHNSON SL-E-6 Swageless Eye kábel mérete 3/16 hüvelyk | AG3NFJ 33NV19 SL-E-63 / 16 "3 / 8 "-
ajánlatkérés
CS JOHNSON SL-E-8 Swageless Eye kábel mérete 1/4 hüvelykes | AG3NFK 33NV20 SL-E-81 / 4 "3 / 8 "-
ajánlatkérés
CS JOHNSON SL-E-12 Swageless Eye kábel mérete 3/8 hüvelyk | AG3NFM 33NV22 SL-E-123 / 8 "5 / 8 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CS JOHNSON SL-E-10 Swageless Eye kábel 5/16 hüvelykes