CH HANSON 83000 szellőztető, hordozható, 8 hüvelykes, 1/3 LE, 115 V | CD6LLA

CH HANSON 83000 szellőztető, hordozható, 8 hüvelykes, 1/3 LE, 115 V

Raktáron
Tétel: CD6LLA Típus: 83000

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€350.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CH HANSON 83001 hordozható lélegeztetőgép, II. generáció, 8 hüvelykes, 1/3 LE | CD6LLB 83001€373.53
CH HANSON 83002 örvénylégkeverő készlettel, ventilátorral és kannával, hordozható, 8 hüvelykes méretű | CD6LLC 83002€487.87
CH HANSON 83003 sebességű szellőztető, hordozható, 12 hüvelykes, 1 LE, 115 V, 50/60 Hz | CD6LLD 83003€693.69
CH HANSON 83004 Velocity Ventilátor, hordozható, 12 hüvelykes, 1 LE, 230 V, 50/60 Hz | CD6LLE 83004€693.69
CH HANSON 83005 Velocity Ventilátor, hordozható, pneumatikus, 12 hüvelykes | CD6LLF 83005€1,181.57
CH HANSON 83006 szellőztető, hordozható, 16 hüvelykes, 1/4 LE, 2.5 A | CD6LLG 83006€449.76
CH HANSON 83007 szellőztető, hordozható, 16 hüvelykes, 1 LE, 110 V, 60 Hz | CD6LLH 83007€510.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CH HANSON 83000 szellőztető, hordozható, 8 hüvelykes, 1/3 LE, 115 V
€350.66 /Mértékegység