Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BW TECHNOLOGIES QT-XWOM-RY-NA Multi-gas Detector 3 Gas -4 To 122f Lcd | AE7QNQ 5ZYY5

BW TECHNOLOGIES QT-XWOM-R-Y-NA Többgáz-érzékelő 3 Gáz -4 - 122f Lcd

Raktáron
Tétel: AE7QNQ Modell: QT-XWOM-R-Y-NAKereszthivatkozás: 5ZYY5

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,872.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbgáz detektor, 3 gáz
Riasztás beállításaO2 19.5 vagy 23.5%, CO 35 vagy 200 ppm, H2S 10 vagy 15 ppm, LEL 10 vagy 20% (ezeket a riasztási pontokat manuálisan ki lehet igazítani az OSHA és / vagy az állami előírások szerint)
Riasztás típusaHallható, vizuális, vibráló
Az akkumulátor élettartamának2 év
Akkumulátor típusLithium Polymer
Mélység1.875 "
ÉszleliOxigén, szén-monoxid, alsó robbanási határ
kijelzőLCD
Gáz típusaLEL, O2, CO
Magasság5.125 "
Ház színeSárga
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 és 50 ° C (-4 és 122 ° F)
Érzékelő tartományO2 0-30%, CO 0-1000 ppm, H2S 0-200 ppm, LEL 0-100%
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód9027102000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellÉszleliGáz típusaÉrzékelő tartományÁr
BW TECHNOLOGIES QT-XWHO-RY-NA Multi-gas Detector 3 Gas -4 To 122f Lcd | AE7QNP 5ZYY4 QT-XWHO-RY-NAOxigén, hidrogén-szulfid, alsó robbanási határLEL, O2, H2SO2 0-30%, H2S 0-200 ppm, LEL 0-100%€1,829.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-XWOM-R-Y-NA Többgáz-érzékelő 3 Gáz -4 - 122f Lcd
€1,872.84 /Mértékegység