Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VÁSÁRLÓI TERMÉKEK 5601010 Ato biztosítéktartó Tapa áramkör Dual 12v | AA8LBR 19A778

BUYERS PRODUCTS 5601010 Ato biztosítéktartó Tapa Circuit Dual 12V

Raktáron
Tétel: AA8LBR Típus: 5601010Kereszthivatkozás: 19A778
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
€39.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
AC feszültség besorolásaNem alkalmazható
Amperage tartomány1 a 10
AC erősítők10
DC feszültség besorolása12 VDC
Biztosíték blokk kialakításaNem alkalmazható
Biztosíték hossza5"
Biztosíték UL osztályS
Magasság0.72 "
Hossz0.77 "
Max. Amper10
Max. Feszültség12
Felszerelési stílusBizottság
Pólusok száma2
Szélesség0.2 "
Vezetékméret16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536100040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszFelszerelési stílusSzélességÁr
VÁSÁRLÓK TERMÉKEK 5601000 Atm Mini Biztosítéktartó Tapa Dual 12v | AA8LBQ 19A777 560100016.3 "10.91 "Sorban3.61 "€39.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUYERS PRODUCTS 5601010 Ato biztosítéktartó Tapa Circuit Dual 12V
€39.05 /Mértékegység