Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TR2/TCP1.25-R felületre szerelhető biztosíték, 250 VAC, 1.25 A

Raktáron
Tétel: BD3DQC Modell: TR2/TCP1.25-R
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
€1.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelületre szerelhető biztosíték
AC feszültség besorolása250 VAC
Jelenlegi minősítés1.25A
Biztosíték mérete / csoportjaTCP
Magasság2.77mm
Megszakítás besorolása50A 250Vac-on
Hossz10.29mm
Mfr. SorozatTCP
CsomagolásVágott szalag
A termék típusaSMD biztosítékok
Ellenállás90 milli-ohm
Feszültség (AC)250 VAC
Szélesség2.77mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.827

Termék részletek:

    • TCP sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésTételHosszCsomagolásEllenállásFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN TR2/TCP2-R Felületre szerelhető biztosíték, 2A, 250VAC, 2500 csomag | BC9BDP TR2/TCP2-R-2AFelületre szerelhető biztosíték10.29mmVágott szalag, egér orsó, orsó75 MOhms250 VAC€1.27
BUSSMANN TR2/TCP500-R Felületre szerelhető biztosíték, 500mA, 250VAC | BC9LQR TR2/TCP500-R-500mABiztosítékok10.29mmVágott szalag530 MOhms250 VAC€1.27
BUSSMANN TCP80A speciális biztosíték, 80 A, 660 VAC – 690 VAC | BD2NYA TCP80AKerek test pengék biztosítékai80ABiztosítékok58mm--660 - 690 VAC€91.73
BUSSMANN TCP100A Biztosíték, 10A, 600VAC | BD6AHX TCP100AKerek test penge100ABiztosíték58mm--660-690 V AC€91.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TR2/TCP1.25-R felületre szerelhető biztosíték, 250 VAC, 1.25 A
€1.27 /Mértékegység