Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TR2/1025FA500-R, felületre szerelhető biztosíték, gyors ütés, 500 mA, 125 VAC, 2500 csomag

Raktáron
Cikkszám: BC9YTH Modell: TR2/1025FA500-R

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€1.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelületre szerelhető biztosíték
AC feszültség besorolása125 VAC
Jelenlegi minősítés500mA
Biztosíték mérete / csoportja4010 Biztosíték mérete
Biztosíték típusaGyors ütés
Magasság2.77mm
Megszakítás besorolása50A
Hossz10.29mm
Csomagolásorsó
A termék típusaSMD biztosítékok
Ellenállás1.200 Ohm
Feszültség (AC)125 VAC
Szélesség2.77mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0005
Hajó magassága (cm)7.04
Hajó hossza (cm)26.14
Hajószélesség (cm)7.04

Termék részletek:

    • 1025FA sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültség (AC)AC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésDC feszültség besorolásaBiztosíték mérete / csoportjaTételCsomagolásEllenállásÁr
BUSSMANN TR2/1025FA2.5-R Felületre szerelhető biztosíték, 2.5A, 125VAC | BC8TFM TR2 / 1025FA2.5-R125 VAC125 VAC2.5A-4010 (10228 metrikus)Biztosítékokorsó51 MOhms€1.60
BUSSMANN TR2/1025FA750-R Felületre szerelhető biztosíték, Gyors ütés, 750mA, 125VAC, 2500 csomag | BC8TPH TR2 / 1025FA750-R125 VAC125 VAC750mA-4010 Biztosíték méreteFelületre szerelhető biztosítékorsó600 MOhms€1.68
BUSSMANN TR2/1025FA3-R Felületre szerelhető biztosíték, Gyors ütés, 3A, 125VAC, 2500 csomag | BC9BNY TR2 / 1025FA3-R125 VAC125 VAC3A-4010 Biztosíték méreteFelületre szerelhető biztosítékVágott szalag, egér orsó, orsó39 MOhms€1.60
BUSSMANN TR2/1025FA5-R Felületre szerelhető biztosíték, gyors kioldás, 5A, 125VAC, 2500 csomag | BC9FZB TR2 / 1025FA5-R125 VAC125 VAC5A-4010 Biztosíték méreteFelületre szerelhető biztosítékVágott szalag, egér orsó, orsó20 MOhms€1.68
BUSSMANN TR2/1025FA1.5-R Felületre szerelhető biztosíték, Gyors ütés, 1.5A, 250VAC, 2500 csomag | BC9HKB TR2 / 1025FA1.5-R250 VAC250 VAC1.5A125 VDC4010 Biztosíték méreteFelületre szerelhető biztosítékorsó104 MOhms€1.60
BUSSMANN TR2/1025FA10-R Felületre szerelhető biztosíték, Fast Blow, 10A, 250VAC, 2500 csomag | BC9JUH TR2 / 1025FA10-R250 VAC250 VAC10A60 VDC4010 Biztosíték méreteFelületre szerelhető biztosítékVágott szalag, egér orsó, orsó-€1.60
BUSSMANN TR2/1025FA15-R Felületre szerelhető biztosíték, 15A, 60VAC | BC9XDD TR2 / 1025FA15-R60 VAC-15A-4010 (10228 metrikus)BiztosítékokVágott szalag-€1.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TR2/1025FA500-R, felületre szerelhető biztosíték, gyors ütés, 500 mA, 125 VAC, 2500 csomag
€1.68 /Mértékegység