Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TR/3216TD12-R Felületre szerelhető biztosíték, 12A, 32VAC | BC8MZK

BUSSMANN TR/3216TD12-R Felületre szerelhető biztosíték, 12A, 32VAC

Raktáron
Tétel: BC8MZK Modell: TR/3216TD12-R
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
€1.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítékok
AC feszültség besorolása32 VAC
Jelenlegi minősítés12A
DC feszültség besorolása32 VDC
Biztosíték mérete / csoportja1206 (3216 metrikus)
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Magasság0.9mm
Megszakítás besorolása35A
Hossz3.2mm
Max. Működési hőmérséklet125 fok. C
Mfr. Sorozat3216TD
Min. Működési hőmérséklet-55 fok C
CsomagolásVágott szalag
A termék típusaSMD biztosítékok
Ellenállás4.25 mOhms
Feszültség (AC)32 VAC
Feszültség (DC)32VDC
Szélesség1.6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3995

Termék részletek:

    • 3216TD sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaTételCsomagolásEllenállásÁr
BUSSMANN TR/3216TD7-R Felületre szerelhető biztosíték, lassú ütés, 7A, 32VAC, 2500 csomag | BC8DHK TR / 3216TD7-R7A1206 Biztosíték méreteLassú fújásFelületre szerelhető biztosítékVágott szalag, egér orsó, orsó6 MOhms€0.97
ajánlatkérés
BUSSMANN TR/3216TD6.3-R Felületre szerelhető biztosíték, lassú átfúvás, 6.3A, 32VAC, 2500 csomag | BC8XWV TR / 3216TD6.3-R6.3A1206 Biztosíték méreteLassú fújásFelületre szerelhető biztosítékVágott szalag, egér orsó, orsó6 MOhms€0.97
ajánlatkérés
BUSSMANN TR/3216TD10-R Felületre szerelhető biztosíték, lassú átfúvás, 10A, 32VAC, 2500 csomag | BC9MWN TR / 3216TD10-R10A1206 Biztosíték méreteLassú fújásFelületre szerelhető biztosítékVágott szalag, egér orsó, orsó4.500 MOhms€1.45
ajánlatkérés
BUSSMANN TR/3216TD8-R Felületre szerelhető biztosíték, 8A, 32VAC | BC9TXJ TR / 3216TD8-R8A1206 (3216 metrikus)Időkésleltetés / Lassú fújásBiztosítékokVágott szalag-€1.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TR/3216TD12-R Felületre szerelhető biztosíték, 12A, 32VAC
€1.75 /Mértékegység