Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TPA-40 speciális biztosíték, 40A, 170VDC | BC7YEQ

BUSSMANN TPA-40 speciális biztosíték, 40A, 170VDC

Raktáron
Tétel: BC7YEQ Modell: TPA-40
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
€49.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
TestnevelésPatron biztosítékok
Jelenlegi minősítés40A
DC feszültség besorolása170 VDC
Átmérő14.61mm
EAN5027590412919
Biztosíték mérete / csoportjaTelepower
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusa
Megszakítás besorolása20A
Hossz38.1mm
Mfr. SorozatTPA
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaBiztosított Válassza le a biztosítékot
Felmondás típusaCsipesz
típusTávközlési biztosíték
Feszültség (DC)170VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)1.47
Hajószélesség (cm)1.47

Termék részletek:

    • TPA Series

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésMegszakítás besorolásaTételÁr
BUSSMANN TPA-25 Távközlési Tápbiztosíték, Gyors ütés, 25A, 170VDC | BC7YDK TPA-25Patron25A20ATávközlési biztosíték€44.20
BUSSMANN TPA-30 speciális biztosíték, olvadóbiztosíték, gyors kioldás, 170 VDC, 30 A, patronos biztosíték | BC7YMN TPA-30Patron biztosítékok30A20AGyutacs€44.20
BUSSMANN TPA-20 speciális biztosíték, 20A, 170VDC | BC8RBZ TPA-20Patron biztosítékok20A20ABiztosíték€44.20
BUSSMANN TPA-50 speciális biztosíték, 50A, 170VDC | BC8RMC TPA-50Patron biztosítékok50A20ABiztosíték€49.62
BUSSMANN TPA-10 speciális biztosíték, olvadóbiztosíték, gyors kioldás, 170 VDC, patronos biztosíték | BC9ZRC TPA-10Patron biztosítékok10A100kAGyutacs€44.20
BUSSMANN TPA-5 Telecom tápbiztosíték, gyors kioldás, 5A, 170VDC | BD2RFV TPA-5Patron5A100kATávközlési biztosíték€44.20
BUSSMANN TPA-15 speciális biztosíték, olvadóbiztosíték, gyors kioldás, 170 VDC, 15 A, patronos biztosíték | BD2UTN TPA-15Patron biztosítékok15A100kAGyutacs€44.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TPA-40 speciális biztosíték, 40A, 170VDC
€49.62 /Mértékegység