BUSSMANN T-4/10 speciális biztosíték, 400 mA, 125 VAC

Raktáron
Cikkszám: BC8AGD Modell: T-4/10

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€30.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítékok
TestnevelésKerek testű biztosítékok
Jelenlegi minősítés400mA
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása10kA
Mfr. SorozatT
Felszerelési stílusCsavar
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaMenetes csap
Feszültség (AC)125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.15

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték típusaTételÁr
BUSSMANN T-2-1/4 dugaszoló biztosíték, lassú ütés, 2.25 A, 125 VAC, 4 csomag | BC8MRT T-2-1 / 4Kerek test2.25ALassú fújásCsatlakoztassa a biztosítékot€30.08
BUSSMANN T-1-4/10 speciális biztosíték, 1.4A, 125VAC | BC8RBY T-1-4 / 10Kerek testű biztosítékok1.4AIdőkésleltetés / Lassú fújásBiztosítékok€30.08
BUSSMANN T-2-8/10 dugaszoló biztosíték, lassú ütés, 2.8A, 125VAC, 4 db | BC9RTW T-2-8 / 10Kerek test2.8ALassú fújásCsatlakoztassa a biztosítékot€28.53
BUSSMANN T-6/10 speciális biztosíték, 600 mA, 125 VAC | BC9XDB T-6 / 10Kerek testű biztosítékok600mAIdőkésleltetés / Lassú fújásBiztosítékok€30.08
BUSSMANN T-1-6/10 dugaszoló biztosíték, lassú ütés, 1.6 A, 125 VAC, 4 csomag | BD2MKC T-1-6 / 10Kerek test1.6ALassú fújásCsatlakoztassa a biztosítékot€30.08
BUSSMANN T-1-1/4 speciális biztosíték, 1.25 A, 125 VAC | BD4RBR T-1-1 / 4Kerek testű biztosítékok1.25AIdőkésleltetés / Lassú fújásBiztosítékok€30.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN T-4/10 speciális biztosíték, 400 mA, 125 VAC
€30.08 /Mértékegység