Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN SR-5F-5A-BK NYÁK-ra szerelhető biztosíték, gyors ütés, 5A, 250 VAC, 200 csomag

Raktáron
Cikkszám: BC8XAN Modell: SR-5F-5A-BK
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
€2.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNYÁK rögzítő biztosíték
AC feszültség besorolása250 VAC
TestnevelésÓlmozott biztosítékok
Jelenlegi minősítés5A
Átmérő8.5mm
Biztosíték mérete / csoportjaSubmini
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása50A
Hossz7.6mm
Max. Működési hőmérséklet125 fok. C
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
CsomagolásTömeg
A termék típusaNYÁK rögzítő biztosíték
Ellenállás18 MOhms
Felmondás típusaSugárirányú
típusSpeciális biztosítékok
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045

Termék részletek:

    • SR-5F sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésTételCsomagolásEllenállásFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN SR-5F-3.15A-BK ólombiztosíték, 3.15A, 250VAC | BC7YUD SR-5F-3.15A-BK250 VAC3.15ABiztosítékokTömeg37 MOhms250 VAC€2.29
BUSSMANN SR-5F-2.5A-AP PCB-re szerelhető biztosíték, gyors ütés, 2.5A, 250VAC, 1000 csomag | BC8AVV SR-5F-2.5A-AP250 VAC2.5ANYÁK rögzítő biztosítékLőszercsomag49 MOhms250 VAC€1.71
BUSSMANN SR-5F-1A-AP ólombiztosíték, 1A, 250VAC | BC8BMA SR-5F-1A-AP250 VAC1ABiztosítékokLőszercsomag171 MOhms250 VAC€1.71
BUSSMANN SR-5F-4A-BK Átmenő furatú ólombiztosíték, PCB-be szerelhető speciális biztosíték, gyors átfúvás, 250 VAC | BC8CTR SR-5F-4A-BK250 VAC4ALyukkal vezetett biztosítékon keresztülTömeg26 milli-ohm250 VAC€2.29
BUSSMANN SR-5F-4A-AP ólombiztosíték, 4A, 250VAC | BC8FWV SR-5F-4A-AP250 VAC4ABiztosítékokLőszercsomag26 MOhms250 VAC€1.71
BUSSMANN SR-5F-7A-AP ólombiztosíték, 7A, 125VAC | BC8GWN SR-5F-7A-AP125 VAC7ABiztosítékokLőszercsomag11 MOhms125 VAC€1.71
BUSSMANN SR-5F-8A-BK NYÁK-ra szerelhető biztosíték, Gyors ütés, 8A, 125VAC, 200 csomag | BC8LBF SR-5F-8A-BK125 VAC8ANYÁK rögzítő biztosítékTömeg10 MOhms125 VAC€2.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN SR-5F-5A-BK NYÁK-ra szerelhető biztosíték, gyors ütés, 5A, 250 VAC, 200 csomag
€2.29 /Mértékegység