Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN S506-200-R biztosíték 200ma S506 250vac - 5 csomag | AB9BFT 2AUH9

BUSSMANN S506-200-R biztosíték 200ma S506 250vac - 5 db

Raktáron
Cikkszám: AB9BFT Modell: S506-200-RKereszthivatkozás: 2AUH9
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
€65.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
Átmérő5mm
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould GDG, Littelfuse 218
Biztosíték erősítők200mA
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása35A 250 VAC
Hossz20 láb.
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536100020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaPkg. Menny.Ár
BUSSMANN S506-50-R biztosíték 50ma S506 250vac - 5 db-os csomag | AB3WQW 1VNE1 S506-50-R50mA35A 250 VAC5€74.40
BUSSMANN S506-1.25-R Biztosíték 1-1/4a S506 250vac - 5 db-os csomag | AB4EEA 1XFF5 S506-1.25-R1.2535A 250 VAC5€40.83
BUSSMANN S506-1.6-R biztosíték 1-6/10a S506 250vac - 5 db-os csomag | AB8WUH 2AAL4 S506-1.6-R1-6 / 10A35A 250 VAC5€41.50
BUSSMANN S506-100-R biztosíték 100ma S506 250vac - 5 db-os csomag | AB8WUJ 2AAL5 S506-100-R100mA35A 250 VAC5€57.17
BUSSMANN S506-10-R biztosíték 10a S506 250vac - 5 db-os csomag | AB8WUK 2AAL6 S506-10-R10A100A 250 VAC5€66.31
BUSSMANN S506-12.5-R Biztosíték 12-1/2a S506 250vac - 5 db-os csomag | AB8WUL 2AAL7 S506-12.5-R12.5125A 250 VAC5€44.00
BUSSMANN S506-125-R biztosíték 125ma S506 250vac - 5 db-os csomag | AB8WUM 2AAL8 S506-125-R125mA35A 250 VAC5€52.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN S506-200-R biztosíték 200ma S506 250vac - 5 db
€65.30 /csomag