BUSSMANN PVCF25RN osztályú CF ipari tápbiztosíték, gyors kifúvás, 600 VDC, 25 A, négyzet alakú pengebiztosíték

Raktáron
Tétel: BD3TVV Típus: PVCF25RN

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€58.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari biztosíték
TestnevelésNégyzet alakú testpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés25A
DC feszültség besorolása600 VDC
Biztosíték mérete / csoportjaCUBEFuse
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása50kA
Max. Működési hőmérséklet90 fok. C
Mfr. SorozatPVCF_RN
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Felszerelési stílusLÁRMA
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaRadiális penge dugaszolható
típusCube biztosíték fotovoltaikus védelem
Feszültség (DC)600VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 451.35

Termék részletek:

    • PVCF_RN sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésTételÁr
BUSSMANN PVCF35RN osztályú CF ipari teljesítménybiztosíték, gyors kioldás, 600VDC, 35A, négyszögletes házú pengebiztosíték | BC7RCR PVCF35RN35AIpari biztosíték€99.51
BUSSMANN PVCF6RN osztályú CF ipari teljesítménybiztosíték, gyors kioldás, 600 VDC, négyszögletes házú pengebiztosíték | BC8CDJ PVCF6RN6AIpari biztosíték€58.37
BUSSMANN PVCF100RN ipari és elektromos biztosíték, 100A, 600VDC | BC9PXQ PVCF100RN100AElektronikus biztosíték€205.45
BUSSMANN PVCF10RN ipari és elektromos biztosíték, 10A, 600VDC | BC9VVB PVCF10RN10AElektronikus biztosíték€58.37
BUSSMANN PVCF40RN osztályú CF ipari teljesítménybiztosíték, gyors kioldás, 600VDC, 40A, négyszögletes házú pengebiztosíték | BC9YZF PVCF40RN40AIpari biztosíték€99.51
BUSSMANN PVCF20RN ipari és elektromos biztosíték, 20A, 600VDC | BD2ELL PVCF20RN20AElektronikus biztosíték€58.37
BUSSMANN PVCF50RN osztályú CF ipari teljesítménybiztosíték, gyors kioldás, 600VDC, 50A, négyszögletes házú pengebiztosíték | BD2FRY PVCF50RN50AIpari biztosíték€99.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN PVCF25RN osztályú CF ipari tápbiztosíték, gyors kifúvás, 600 VDC, 25 A, négyzet alakú pengebiztosíték
€58.37 /Mértékegység