Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN PCB-2-1/2-R átmenő lyukkal ellátott ólombiztosíték, PCB-re szerelhető speciális biztosíték, gyors fújás, 250 VAC, 2.5 A

Raktáron
Tétel: BD2EMW Modell: PCB-2-1/2-R
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
€6.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukkal vezetett biztosítékon keresztül
TestnevelésÓlmozott biztosítékok
Jelenlegi minősítés2.5A
Biztosíték mérete / csoportjaPC-Tron
Biztosíték típusaGyors ütés
Magasság4.67mm
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása50A
Hossz8.89mm
Mfr. SorozatPCB
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaSugárirányú
Feszültség (AC)250 VAC
Szélesség8.13mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésMegszakítás besorolásaTételÁr
BUSSMANN PCB-1/2-R NYÁK-ra szerelhető biztosíték, gyors ütés, 500 mA, 250 VAC, 5 csomag | BC7ZAC NYÁK-1/2-R500mA50 A 250 VAC-on, 10 kA 125 VAC-on, 5.9 kA 450 VDC-onNYÁK rögzítő biztosíték€6.93
BUSSMANN PCB-2-R NYÁK-ra szerelhető biztosíték, gyors kioldás, 2A, 250 VAC, 5 csomag | BC8KNK NYÁK-2-R2A50ANYÁK rögzítő biztosíték€6.93
BUSSMANN PCB-3-R NYÁK-ra szerelhető biztosíték, gyors ütés, 3A, 250VAC, 5 db | BD2GUR NYÁK-3-R3A-NYÁK rögzítő biztosíték€5.73
ajánlatkérés
BUSSMANN PCB-3/4-R ólombiztosíték, 750mA, 250VAC | BD2HLM NYÁK-3/4-R750mA-Biztosítékok€6.93
BUSSMANN PCB-1-1/2-R ólombiztosíték, 1.5A, 250VAC | BD2RFG PCB-1-1 / 2-R1.5A-Biztosítékok€6.93
BUSSMANN PCB-1-R NYÁK-ra szerelhető biztosíték, gyors ütés, 1A, 250 VAC, 5 csomag | BD3BUZ NYÁK-1-R1A-NYÁK rögzítő biztosíték€5.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN PCB-2-1/2-R átmenő lyukkal ellátott ólombiztosíték, PCB-re szerelhető speciális biztosíték, gyors fújás, 250 VAC, 2.5 A
€6.93 /Mértékegység