Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN NOS-600 K5 és H osztályú biztosíték, általános, ipari, közepes ütésű, 600 VAC, 600 A | BD3RWQ

BUSSMANN NOS-600 K5 és H osztályú biztosíték, általános, ipari, közepes ütésű, 600 VAC, 600 A

Raktáron
Tétel: BD3RWQ Modell: NOS-600
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
€646.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari biztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés600A
Biztosíték mérete / csoportjaK5 & H osztály
Biztosíték típusaKözepes / normál ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása10kA
Hossz10.38 "
Mfr. SorozatNOS
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaKés él
típusáltalános
Feszültség (AC)600 VAC
Szélesség2.59 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.142

Termék részletek:

    • NOS sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaMegszakítás besorolásaHosszFelmondás típusaÁr
BUSSMANN NOS-500 ipari biztosíték, H osztály, normál ütés, 500A, 600VAC | BC9GKN NOS-500Patron penge500AK5 H osztályNormál ütés10kA10.38 "Kés él€646.53
BUSSMANN NOS-9 K5 és H osztályú biztosíték, általános, ipari, közepes ütésű, 600 VAC, 9A | BD2HVX NOS-9Patron biztosítékok9AK5 & H osztályKözepes / normál ütés50kA5"Csipesz€34.18
BUSSMANN NOS-75 ipari tápbiztosíték, H osztály, normál ütés, 75A, 600VAC | BD2RMT NOS-75Patron penge75AK5 H osztályNormál ütés--Kés él€108.32
BUSSMANN NOS-350 K5 és H osztályú biztosíték, általános, ipari, közepes ütésű, 600 VAC, 350 A | BD3ZPM NOS-350Patronpengék biztosítékai350AK5 & H osztályKözepes / normál ütés10kA10.38 "Kés él€422.24
BUSSMANN NOS-225 K5 és H osztályú biztosíték, általános, ipari, közepes ütésű, 600 VAC, 225 A | BD4CKQ NOS-225Patronpengék biztosítékai225AK5 & H osztályKözepes / normál ütés10kA10.38 "Kés él€418.32
BUSSMANN NOS-450 ipari tápbiztosíték, H osztály, normál ütés, 450A, 600VAC | BD4JXD NOS-450Patron penge450AK5 H osztályNormál ütés10kA10.38 "Kés él€646.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN NOS-600 K5 és H osztályú biztosíték, általános, ipari, közepes ütésű, 600 VAC, 600 A
€646.53 /Mértékegység