Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN NOS-45 kisfeszültségű biztosíték 45a, K5 osztály, Nos 600vac | AE2GWG 4XH11

BUSSMANN NOS-45 kisfeszültségű biztosíték 45a osztály K5 Nos 600vac

Raktáron
Tétel: AE2GWG Modell: NOS-45Kereszthivatkozás: 4XH11

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€42.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályK5
Átmérő1 1 / 16 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
Biztosíték erősítők45
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása50 kA 600 VAC mellett
Hossz5.5 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
típusNem megújítható
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr
BUSSMANN NOS-5 kisfeszültségű biztosíték 5a, K5 osztályú 600vac | AE2GVX 4XH02 NOS-513 / 16 "55"€28.97
BUSSMANN NOS-6 kisfeszültségű biztosíték 6a, K5 osztályú 600vac | AE2GVY 4XH03 NOS-613 / 16 "65"€30.95
BUSSMANN NOS-10 kisfeszültségű biztosíték 10a, K5 osztályú 600vac | AE2GVZ 4XH04 NOS-1013 / 16 "105"€35.42
BUSSMANN NOS-15 kisfeszültségű biztosíték 15a, K5 osztályú 600vac | AE2GWA 4XH05 NOS-1513 / 16 "155"€28.75
BUSSMANN NOS-20 kisfeszültségű biztosíték 20a, K5 osztályú 600vac | AE2GWB 4XH06 NOS-2013 / 16 "205"€28.75
BUSSMANN NOS-25 kisfeszültségű biztosíték 25a, K5 osztályú 600vac | AE2GWC 4XH07 NOS-2513 / 16 "255"€27.41
BUSSMANN NOS-30 kisfeszültségű biztosíték 30a, K5 osztályú 600vac | AE2GWD 4XH08 NOS-3013 / 16 "305"€35.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN NOS-45 kisfeszültségű biztosíték 45a osztály K5 Nos 600vac
€42.08 /Mértékegység