Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN NOS-4 alacsony feszültségű biztosíték 4a osztály K5 Nos 600vac | AA9QCF 1EM33

BUSSMANN NOS-4 kisfeszültségű biztosíték 4a osztály K5 Nos 600vac

Raktáron
Tétel: AA9QCF Modell: NOS-4Kereszthivatkozás: 1EM33

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályK5
Átmérő13 / 16 "
EAN5027590173988
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
Biztosíték erősítők4
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása50 kA 600 VAC mellett
Hossz5"
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
típusNem megújítható
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0688
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)2.06
Hajószélesség (cm)2.06
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkÁr
BUSSMANN NOS-1 alacsony feszültségű biztosíték 1a osztály K5 Nos 600vac | AA9QCC 1EM30 NOS-11€28.97
BUSSMANN NOS-2 alacsony feszültségű biztosíték 2a osztály K5 Nos 600vac | AA9QCD 1EM31 NOS-22€30.14
BUSSMANN NOS-3 alacsony feszültségű biztosíték 3a osztály K5 Nos 600vac | AA9QCE 1EM32 NOS-33€23.53
BUSSMANN NOS-7 alacsony feszültségű biztosíték 7a osztály K5 Nos 600vac | AA9QCG 1EM34 NOS-77€30.14
BUSSMANN NOS-8 alacsony feszültségű biztosíték 8a osztály K5 Nos 600vac | AE8QPY 6F293 NOS-88€11.51
BUSSMANN NOS-12 alacsony feszültségű biztosíték 12a osztály K5 Nos 600vac | AE8QPZ 6F294 NOS-1212€30.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN NOS-4 kisfeszültségű biztosíték 4a osztály K5 Nos 600vac
€19.05 /Mértékegység