Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN NON-225 Ipari és elektromos biztosíték, 225A, 250VAC | BC7WHR

BUSSMANN NON-225 ipari és elektromos biztosíték, 225 A, 250 VAC

Raktáron
Tétel: BC7WHR Modell: NON-225

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€226.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus biztosíték
AC feszültség besorolása250 VAC
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés225A
Biztosíték mérete / csoportjaK5 & H osztály
Biztosíték típusaKözepes / normál ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása10kA
Hossz8.63 "
Mfr. SorozatNEM
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaKés él
típusáltalános
Feszültség (AC)250 VAC
Szélesség2.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425

Termék részletek:

    • NON sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésHosszFelmondás típusatípusSzélességÁr
BUSSMANN NON-9 Ipari és elektromos biztosíték, 9A, 250VAC, 125VDC | BD2AFH NEM-9------€9.12
BUSSMANN NON-65 Ipari és elektromos biztosíték, 65A, 250VAC | BD3LPY NEM-65Patron biztosítékok65A-Csipesz--€48.21
BUSSMANN NON-75 Ipari és elektromos biztosíték, 75A, 250VAC | BD4ANV NEM-75Patronos ólmozott biztosítékok75A-Kés él--€48.21
BUSSMANN NON-450 Ipari és elektromos biztosíték, 450A, 250VAC | BD4ZRU NEM-450Patronpengék biztosítékai450A10.38 "Kés éláltalános2.41 "€329.04
BUSSMANN NON-250 Ipari és elektromos biztosíték, 250A, 250VAC | BD6AHM NEM-250Patronpengék biztosítékai250A8.63 "Kés élEgyszeri általános célú biztosíték2.06 "€226.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN NON-225 ipari és elektromos biztosíték, 225 A, 250 VAC
€226.43 /Mértékegység