Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN MIC-20 Midget biztosíték, gyors működésű kiegészítő, ipari, 32VAC, 20A, patronos biztosíték | BD2DQA

BUSSMANN MIC-20 Midget biztosíték, gyors működésű kiegészítő, ipari, 32 VAC, 20 A, patronos biztosíték

Raktáron
Tétel: BD2DQA Modell: MIC-20

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő törpe biztosíték
TestnevelésPatron biztosítékok
Jelenlegi minősítés20A
Átmérő10.3mm
Biztosíték mérete / csoportja5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaPin, Ezüst
Megszakítás besorolása10kA
Hossz38.1mm
Mfr. SorozatMIC
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)32 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaMegszakítás besorolásaFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN MIC-10 kisméretű biztosíték, gyors működésű kiegészítő, ipari, 250 VAC, 10 A, patronos biztosíték | BC7UWU MIC-10Patron biztosítékok10A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)200A250 VAC€26.91
BUSSMANN MIC-30 Midget Biztosíték, Gyors ütés, 30A, 32VAC, 10 db | BC7WHP MIC-30Patron30A5AG (10.3 x 38.1 mm)10kA32 VAC€25.62
BUSSMANN MIC-25 Midget Biztosíték, Gyors ütés, 25A, 32VAC, 10 db | BC8ZHZ MIC-25Patron25A5AG (10.3 x 38.1 mm)10kA32 VAC€25.62
BUSSMANN MIC-15 Midget Biztosíték, Gyors ütés, 15A, 250VAC, 10 db | BC9MFJ MIC-15Patron15A5AG (10.3 x 38.1 mm)750A250 VAC€25.62
BUSSMANN MIC-2 Midget Biztosíték, Gyors ütés, 2A, 250VAC, 10 db | BC9RTU MIC-2Patron2A5AG (10.3 x 38.1 mm)100A250 VAC€25.62
BUSSMANN MIC-3 Midget Biztosíték, Gyors ütés, 3A, 250VAC, 10 db | BD2EMV MIC-3Patron3A5AG (10.3 x 38.1 mm)100A250 VAC€25.62
BUSSMANN MIC-6 Midget Biztosíték, Gyors ütés, 6A, 250VAC, 10 db | BD3BUX MIC-6Patron6A5AG (10.3 x 38.1 mm)-250 VAC€26.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN MIC-20 Midget biztosíték, gyors működésű kiegészítő, ipari, 32 VAC, 20 A, patronos biztosíték
€25.62 /Mértékegység