Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN MDQ-3/10 Ceramic Fuse, Slow Blow, 300mA, 250VAC | BD4QLF

BUSSMANN MDQ-3/10 kerámia biztosíték, lassú ütés, 300 mA, 250 VAC

Raktáron
Tétel: BD4QLF Modell: MDQ-3/10

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerámia biztosíték
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés300mA
Átmérő6.35mm
Biztosíték mérete / csoportja3AG (6.3 x 32 mm)
Biztosíték típusaLassú fújás
Megszakítás besorolása35A
Hossz31.75mm
Felszerelési stílusBirtokos
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0032
Hajó hossza (cm)80.65

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaMegszakítás besorolásaTételFelszerelési stílusÁr
BUSSMANN MDQ-6/10 kerámia biztosíték, lassú ütés, 600mA, 250VAC | BC8CFE MDQ-6/10600mA3AG (6.3 x 32 mm)Lassú fújás35AKerámia biztosítékBirtokos€9.24
BUSSMANN MDQ-2-1/4 kazettás üvegbiztosíték, kételemes, időkésleltetés/lassú fújás, 250VAC, 2.25A | BC8FWT MDQ-2-1 / 42.25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás35AÜveg biztosítékTartó / klip€3.56
BUSSMANN MDQ-1/32 kazettás üvegbiztosíték, kételemes, időkésleltetés/lassú fújás, 250VAC, 31.25mA | BC8GFG MDQ-1/3231.25mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás35AÜveg biztosítékTartó / klip€40.58
BUSSMANN MDQ-15/100 kerámia biztosíték, lassú ütés, 150mA, 250VAC | BC8TPC MDQ-15/100150mA3AG (6.3 x 32 mm)Lassú fújás35AKerámia biztosítékBirtokos€12.61
BUSSMANN MDQ-2/10 kerámia biztosíték, lassú ütés, 200mA, 250VAC | BC9XBV MDQ-2/10200mA3AG (6.3 x 32 mm)Lassú fújás35AKerámia biztosítékBirtokos€12.61
BUSSMANN MDQ-1-6/10 kerámia biztosíték, lassú ütés, 1.6 A, 250 VAC | BC9YZB MDQ-1-6 / 101.6A3AG (6.3 x 32 mm)Lassú fújás200AKerámia biztosítékBirtokos€9.24
BUSSMANN MDQ-4/10 kazettás üvegbiztosíték, kételemes, időkésleltetés/lassú fújás, 250VAC, 400mA | BC9YZC MDQ-4/10400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás35AÜveg biztosítékTartó / klip€10.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN MDQ-3/10 kerámia biztosíték, lassú ütés, 300 mA, 250 VAC
€10.65 /Mértékegység