Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN MDM-1 elektronikus biztosíték 1a Mdm 250vac üveg - 5 db | AA9DPP 1CM42

BUSSMANN MDM-1 elektronikus biztosíték 1a Mdm 250vac üveg – 5 db

Raktáron
Tétel: AA9DPP Modell: MDM-1Kereszthivatkozás: 1CM42

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€142.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus biztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
OsztályKis méret
Átmérő1 / 4 "
ElemKettős
Biztosíték erősítők1
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolásaNincs megszakítva
Hossz1.25 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)0.76
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536100020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkFeszültségértékelésPkg. Menny.Ár
BUSSMANN MDM-1/10 elektronikus biztosíték 1/10a Mdm 250vac - 5 db-os csomag | AA9DPQ 1CM44 MDM-1/101/10250 VAC5€145.04
BUSSMANN MDM-1/4 elektronikus biztosíték 1/4a Mdm 250vac - 5 db | AA9DPR 1CM46 MDM-1/41/4250 VAC5€28.86
BUSSMANN MDM-15 elektronikus biztosíték 15a Mdm 32vac üveg - 5 db | AA9DPT 1CM48 MDM-151532 VAC5€108.55
BUSSMANN MDM-3/4 elektronikus biztosíték 3/4a Mdm 250vac - 5 db | AA9DPU 1CM52 MDM-3/43/4250 VAC5€142.66
BUSSMANN MDM-30 elektronikus biztosíték 30a Mdm 32vac üveg - 5 db | AA9DPV 1CM53 MDM-303032 VAC5€26.73
BUSSMANN MDM-4 elektronikus biztosíték 4a Mdm 32vac üveg - 5 db | AA9DPW 1CM54 MDM-4432 VAC5€113.03
BUSSMANN MDM-6-1/4 elektronikus biztosíték 6-1/4a Mdm 32vac - 5 db | AA9DPX 1CM57 MDM-6-1 / 46.2532 VAC5€113.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN MDM-1 elektronikus biztosíték 1a Mdm 250vac üveg – 5 db
€142.66 /csomag