BUSSMANN MDL-V-1-2/10-R kazettás biztosíték, 1.2 A, 250 VAC

Raktáron
Tétel: BD4WLL Modell: MDL-V-1-2/10-R

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyutacs
TestnevelésHengeres ólommal
Jelenlegi minősítés1.2A
Átmérő6.76mm
Biztosíték mérete / csoportja3AG (6.3 mm x 32 mm)
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása100A
Hossz32.82mm
Mfr. SorozatMDL
Felszerelési stílusBoard Mount
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaTengelyirányú
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 451.35

Termékváltozatok

TermékekModellTételMegszakítás besorolásaAC feszültség besorolásaTestnevelésHosszFelszerelési stílusEllenállásFelmondás típusaPkg. Menny.Ár
BUSSMANN MDL-1-8/10-R biztosíték 1-8/10a Mdl 250vac - 5 db-os csomag | AA9DNX 1CM26 MDL-1-8 / 10-RBiztosíték100A 250 VAC-Hengeres1.25 "---5€31.57
BUSSMANN MDL-1/100 Biztosíték 1/100a Mdl 250vac - 5 db-os csomag | AA9DNY 1CM27 MDL-1/100Biztosíték35A 250 VAC-Hengeres1.25 "---5€91.95
BUSSMANN MDL-10-R kazettás biztosíték, 10 A, 250 V | AA9DPA 1CM29 MDL-10-RGyutacs1 kA 32 VAC mellett-Hengeres1.25 "---5€39.95
BUSSMANN MDL-12-R biztosíték 12a Mdl 32vac - 5 db-os csomag | AA9DPB 1CM30 MDL-12-RBiztosíték1 kA 32 VAC mellett-Hengeres1.25 "---5€44.98
BUSSMANN MDL-15-R biztosíték 15a Mdl 32vac - 5 db-os csomag | AA9DPC 1CM31 MDL-15-RBiztosíték1 kA 32 VAC mellett-Hengeres1.25 "---5€34.75
BUSSMANN MDL-15/100 Biztosíték 15/100a Mdl 250vac - 5 db-os csomag | AA9DPD 1CM32 MDL-15/100Biztosíték35A 250 VAC-Hengeres1.25 "---5€68.20
BUSSMANN MDL-175/1000-R biztosíték 175 / 1000a Mdl 250vac - 5 csomag | AA9DPE 1CM33 MDL-175/1000-RBiztosíték35A 250 VAC-Hengeres1.25 "---5€68.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN MDL-V-1-2/10-R kazettás biztosíték, 1.2 A, 250 VAC
€5.38 /Mértékegység