Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KTS-R-450 Ipari és elektromos biztosíték, 450A, 600VAC | BD2FYM

BUSSMANN KTS-R-450 ipari és elektromos biztosíték, 450A, 600 VAC

Raktáron
Item: BD2FYM Modell: KTS-R-450
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
€829.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus biztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés450A
Biztosíték mérete / csoportjaRK1 osztály
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200kA
Hossz1.115 láb.
Mfr. SorozatKTS-R
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaKés él
típusáltalános
Feszültség (AC)600 VAC
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8598

Termék részletek:

    • KTS-R sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésÁtmérőHosszFelmondás típusatípusSzélességÁr
BUSSMANN KTS-R-40 Ipari és elektromos biztosíték, 40A, 600VAC | BC8PCZ KTS-R-40Patron biztosítékok40A1.06 "5.5 "Csipesz--€80.71
BUSSMANN KTS-R-1 ipari és elektromos biztosíték, 1A, 600 VAC | BC9NXK KTS-R-1Patron biztosítékok1A0.81 "5"Csipesz--€39.11
BUSSMANN KTS-R-4 Ipari és elektromos biztosíték, 4A, 600VAC | BC9TUJ KTS-R-4Patron biztosítékok4A0.81 "5"Csipesz--€39.11
BUSSMANN KTS-R-2 Ipari és elektromos biztosíték, 2A, 600VAC | BD2JXV KTS-R-2Patron biztosítékok2A0.81 "5"Csipesz--€39.11
BUSSMANN KTS-R-225 ipari és elektromos biztosíték, 225A, 600VAC | BD2PTC KTS-R-225Patronpengék biztosítékai225A-11.63 "Kés éláltalános2"€609.74
BUSSMANN KTS-R-275 ipari és elektromos biztosíték, 275A, 600VAC | BD4BKF KTS-R-275Patronpengék biztosítékai275A2"11.63 "Kés élGyorsan működő biztosíték-€1,240.67
BUSSMANN KTS-R-5 Ipari és elektromos biztosíték, 5A, 600VAC | BD4RRQ KTS-R-5Patron biztosítékok5A0.81 "5"Csipesz--€39.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KTS-R-450 ipari és elektromos biztosíték, 450A, 600 VAC
€829.43 /Mértékegység