Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KTS-R-100 biztosíték Rk1 Kts-r 100a 600vac | AA9PVX 1EL23

BUSSMANN KTS-R-100 biztosíték Rk1 Kts-r 100a 600vac

Raktáron
Tétel: AA9PVX Modell: KTS-R-100Kereszthivatkozás: 1EL23
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
€342.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésPenge
OsztályRK1
Átmérő1 1 / 16 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A6K-R
Biztosíték erősítők100
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 VAC mellett
Hossz5.875 "
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr
BUSSMANN KTS-R-25 biztosíték Rk1 Kts-r 25a 600vac melamin | AA9FLU 1CX05 KTS-R-25Hengeres9 / 16 "252"€74.54
BUSSMANN KTS-R-45 biztosíték Rk1 Kts-r 45a 600vac melamin | AA9FLV 1CX11 KTS-R-45Hengeres1 1 / 16 "455.5 "€161.09
BUSSMANN KTS-R-50 biztosíték Rk1 Kts-r 50a 600vac melamin | AA9FLW 1CX13 KTS-R-50Hengeres13 / 16 "503"€161.09
BUSSMANN KTS-R-60 biztosíték Rk1 Kts-r 60a 600vac melamin | AA9FLX 1CX15 KTS-R-60Hengeres13 / 16 "605.5 "€156.78
BUSSMANN KTS-R-70 biztosíték Rk1 Kts-r 70a 600vac melamin | AA9FLY 1CX16 KTS-R-70Penge1"707.875 "€336.32
BUSSMANN KTS-R-125 biztosíték Rk1 Kts-r 125a 600vac | AA9PVY 1EL25 KTS-R-125Penge1 9 / 16 "1257.125 "€703.77
BUSSMANN KTS-R-200 biztosíték Rk1 Kts-r 200a 600vac | AA9PVZ 1EL28 KTS-R-200Penge1.5 "2009.625 "€764.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KTS-R-100 biztosíték Rk1 Kts-r 100a 600vac
€342.77 /Mértékegység