Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KTN-R-60 Ipari és elektromos biztosíték, 60A, 250VAC | BC9EHY

BUSSMANN KTN-R-60 ipari és elektromos biztosíték, 60 A, 250 VAC

Raktáron
Cikkszám: BC9EHY Modell: KTN-R-60

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€83.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus biztosíték
TestnevelésPatron biztosítékok
Jelenlegi minősítés60A
Átmérő0.81 "
EAN5027590446242
Biztosíték mérete / csoportjaRK1 osztály
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200kA
Hossz3"
Mfr. SorozatKTN-R
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)2.06
Hajószélesség (cm)2.06

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésÁtmérőHosszFelmondás típusaSzélességÁr
BUSSMANN KTN-R-150 Ipari és elektromos biztosíték, 150A, 250VAC | BC7WBL KTN-R-150Patronpengék biztosítékai150A-7.13 "Kés él1.56 "€319.48
BUSSMANN KTN-R-5 ipari és elektromos biztosíték, 5 A, 250 VAC | BC8UZQ KTN-R-5Patron biztosítékok5A0.56 "2"Csipesz-€49.62
BUSSMANN KTN-R-225 ipari és elektromos biztosíték, 225A, 250VAC | BC9GWH KTN-R-225Patronpengék biztosítékai225A-8.63 "Kés él2.06 "€568.42
BUSSMANN KTN-R-175 Ipari és elektromos biztosíték, 175A, 250VAC | BD4HQY KTN-R-175Patronpengék biztosítékai175A-7.13 "Kés él1.56 "€295.08
BUSSMANN KTN-R-45 Ipari és elektromos biztosíték, 45A, 250VAC | BD4WLG KTN-R-45Patron biztosítékok45A0.81 "3"Csipesz-€72.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KTN-R-60 ipari és elektromos biztosíték, 60 A, 250 VAC
€83.08 /Mértékegység