Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KTN-R-30 biztosíték Rk1 Ktn-r 30a 250vac melamin | AA9HNK 1DG40

BUSSMANN KTN-R-30 biztosíték Rk1 Ktn-r 30a 250vac melamin

Raktáron
Tétel: AA9HNK Modell: KTN-R-30Kereszthivatkozás: 1DG40
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
€65.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályRK1
Átmérő9 / 16 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A2K-R
Biztosíték erősítők30
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 250 VAC mellett
Hossz2"
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN KTN-R-50 biztosíték Rk1 Ktn-r 50a 250vac melamin | AA9HNL 1DG46 KTN-R-50Hengeres2 1 / 16 "50200 kA 250 VAC mellett8.625 "250 VAC€140.02
BUSSMANN KTN-R-400 biztosíték Rk1 Ktn-r 400a 250vac | AA9LWH 1DW47 KTN-R-400Penge2 1 / 16 "400200 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on8.625 "250 VAC/DC€1,467.02
BUSSMANN KTN-R-250 biztosíték Rk1 Ktn-r 250a 250vac | AA9QBX 1EM16 KTN-R-250Penge2 1 / 16 "250200 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on8.625 "250 VAC/DC€1,158.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KTN-R-30 biztosíték Rk1 Ktn-r 30a 250vac melamin
€65.67 /Mértékegység