Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KDH kábelkorlátozó A osztályú K600VAC | AA9RNG 1EX21

BUSSMANN KDH kábelhatároló A osztály K600VAC

Raktáron
Tétel: AA9RNG Modell: KDHKereszthivatkozás: 1EX21

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€798.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelhatároló
test anyagaMelamin
TestnevelésCsavaroz
Kábel mérete250 kcmil
OsztályK
Átmérő1.437 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőMersen / Ferraz Shawmut CP
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 VAC mellett
Hossz7.375 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFelmondás típusaKábel méreteDC feszültség besorolásaÁtmérőFunkcionálisan egyenlőMegszakítás besorolásaHosszMfr. SorozatÁr
BUSSMANN KCY kábelkorlátozó A osztályú K600VAC | AA9QYY 1ER50 KCY-4 AWG-1 1 / 16 "-200 kA 600 VAC mellett5.375 "-€481.63
BUSSMANN UHA kábelkorlátozó A600VAC melamin | AA9RMG 1EW01 UHA-2/0 AWG-1"-100 kA 250 VAC mellett4"-€209.18
BUSSMANN KDM kábelkorlátozó A osztályú K600VAC | AA9RNH 1EX23 KDM-500 kcmil-1.437 "LittelFuse LFCL200 kA 600 VAC mellett8 13 / 16 "-€894.48
BUSSMANN KDP kábelkorlátozó A osztályú K600VAC | AA9RNJ 1EX24 KDP-500 kcmil-1.875 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200 kA 600 VAC mellett9 13 / 16 "-€1,054.14
BUSSMANN KDR kábelkorlátozó A osztályú K600VAC | AA9RNK 1EX25 KDR-750 kcmil-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP, Littelfuse LFCL200 kA 600 VAC mellett10.75 "-€1,618.17
BUSSMANN KDT kábelkorlátozó A osztályú K600VAC | AA9RNL 1EX26 KDT-500 kcmil-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200 kA 600 VAC mellett8.75 "-€1,043.84
BUSSMANN KFM Kábelhatároló A osztály K600VAC | AA9RNM 1EX27 KFM-750 kcmil-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200 kA 600 VAC mellett10.75 "-€2,007.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KDH kábelhatároló A osztály K600VAC
€798.60 /Mértékegység