BUSSMANN KBC-17-1/2 félvezető biztosíték, gyors ütés, 17.5 A, 600 VAC, 3 csomag | BD2LLR

BUSSMANN KBC-17-1/2 félvezető biztosíték, gyors ütés, 17.5 A, 600 VAC, 3 csomag

Raktáron
Tétel: BD2LLR Modell: KBC-17-1/2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€69.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésPatron penge
Jelenlegi minősítés17.5A
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200kA
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű észak-amerikai biztosíték
Felmondás típusaBehabzsol
típusNagy sebességű biztosíték
Feszültség (AC)600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)322.58
Hajó hossza (cm)48.39
Hajószélesség (cm)48.39

Termék részletek:

    • KBC sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésÁtmérőHosszFelszerelési stílusFelmondás típusaÁr
BUSSMANN KBC-225 félvezető biztosíték, gyors ütés, 225A, 600VAC | BC7TZG KBC-225Patron penge225A1.5 "5.125 "StudBehabzsol€361.46
BUSSMANN KBC-125 félvezető biztosíték, gyors ütés, 125A, 600VAC | BC8BZG KBC-125Patron penge125A1.22 "4.406 "StudBehabzsol€259.21
BUSSMANN KBC-80 félvezető biztosíték, 80A, 600VAC | BC8QRG KBC-80Patronpengék biztosítékai80A1"4.406 "StudBehabzsol€180.31
BUSSMANN KBC-45 félvezető biztosíték, gyors ütés, 45A, 600VAC, 3 csomag | BC9CBU KBC-45Patron penge45A0.81 "4.375 "StudBehabzsol€153.57
BUSSMANN KBC-25 félvezető biztosíték, 25A, 600VAC | BC9FFA KBC-25Patronpengék biztosítékai25A--StudBehabzsol€69.90
BUSSMANN KBC-3 félvezető biztosíték, gyors ütés, 3A, 600VAC | BC9PUY KBC-3Patron penge3A--StudBehabzsol€69.90
BUSSMANN KBC-40 félvezető biztosíték, gyors ütés, 40A, 600VAC | BC9RGZ KBC-40Patron penge40A0.81 "4.375 "StudBehabzsol€153.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KBC-17-1/2 félvezető biztosíték, gyors ütés, 17.5 A, 600 VAC, 3 csomag
€69.90 /Mértékegység