Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KAC-150 Biztosíték 150a Kac 600vac | AB9ZER 2GWC6

BUSSMANN KAC-150 Biztosíték 150a Kac 600vac

Raktáron
Tétel: AB9ZER Modell: KAC-150Kereszthivatkozás: 2GWC6
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
€412.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésCsavaroz
OsztályNagy sebességű
Átmérő1.5 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőLittelfuse KLC
Biztosíték erősítők150
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 VAC mellett
Hossz5 9 / 64 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.324
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr
BUSSMANN KAC-20 Biztosíték 20a Kac 600vac | AA9JJP 1DK16 KAC-209 / 16 "202.875 "€72.31
BUSSMANN KAC-30 Biztosíték 30a Kac 600vac | AA9JJQ 1DK19 KAC-309 / 16 "302.875 "€72.31
BUSSMANN KAC-125 Biztosíték 125a Kac 600vac | AA9JYA 1DM65 KAC-1251.5 "1255 9 / 64 "€265.01
BUSSMANN KAC-200 Biztosíték 200a Kac 600vac | AA9JYB 1DM68 KAC-2001.5 "2005 9 / 64 "€265.01
BUSSMANN KAC-100 Biztosíték 100a Kac 600vac | AA9QBV 1EM12 KAC-1001"1005"€179.56
BUSSMANN KAC-70 Biztosíték 70a Kac 600vac | AA9QBW 1EM13 KAC-701"705"€179.56
BUSSMANN KAC-400 Biztosíték 400a Kac 600vac | AA9QKU 1EN68 KAC-4002"4006.187 "€400.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KAC-150 Biztosíték 150a Kac 600vac
€412.11 /Mértékegység