Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KAC-125 Biztosíték 125a Kac 600vac | AA9JYA 1DM65

BUSSMANN KAC-125 Biztosíték 125a Kac 600vac

Raktáron
Tétel: AA9JYA Modell: KAC-125Kereszthivatkozás: 1DM65

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€287.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésCsavaroz
OsztályNagy sebességű
Átmérő1.5 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőLittelfuse KLC
Biztosíték erősítők125
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 VAC mellett
Hossz5 9 / 64 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.342
Hajó magassága (cm)4.42
Hajó hossza (cm)15.21
Hajószélesség (cm)4.37
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr
BUSSMANN KAC-20 Biztosíték 20a Kac 600vac | AA9JJP 1DK16 KAC-209 / 16 "202.875 "€130.09
BUSSMANN KAC-30 Biztosíték 30a Kac 600vac | AA9JJQ 1DK19 KAC-309 / 16 "302.875 "€98.49
BUSSMANN KAC-200 Biztosíték 200a Kac 600vac | AA9JYB 1DM68 KAC-2001.5 "2005 9 / 64 "€378.60
BUSSMANN KAC-100 Biztosíték 100a Kac 600vac | AA9QBV 1EM12 KAC-1001"1005"€132.29
BUSSMANN KAC-70 Biztosíték 70a Kac 600vac | AA9QBW 1EM13 KAC-701"705"€181.42
BUSSMANN KAC-400 Biztosíték 400a Kac 600vac | AA9QKU 1EN68 KAC-4002"4006.187 "€419.91
BUSSMANN KAC-500 Biztosíték 500a Kac 600vac | AA9RLW 1EV21 KAC-5002.5 "5006.25 "€739.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KAC-125 Biztosíték 125a Kac 600vac
€287.56 /Mértékegység