A Bussmann JKS-8 biztosíték ideális az elektromos áramkörök védelmére és a túláramkár megelőzésére az ipari berendezések, világítás és készülékek egyfázisú rendszereiben. Ez a biztosítékegység a LIMITRON gyors működésű biztosítékok kategóriájába tartozik, hatékony védelemre tervezték az erősáramú panelek és a gépek leválasztása esetén. Ennek a J osztályú biztosítéknak a névleges áramerőssége 8 A, és nem jelző felépítésű, alapvető védelmet biztosítva integrált kijelzők vagy jelzőmechanizmusok nélkül. Ennek az RoHS-kompatibilis biztosítéknak érvéghüvely vége x érvégvég konfigurációja van, ami megkönnyíti a telepítést és a kompatibilis biztosítéktartókba való csatlakoztatást.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora a Bussman JKS-8 biztosíték megszakítási kapacitása?
V. Ennek a Bussmann JKS-8 biztosítéknak a megszakítási kapacitása 200 kAIC 600 VAC mellett.
K. Nem Raptor Supplies hasonló Bussman-változatot kínál magasabb áramerősséggel?
A. Igen, Raptor Supplies ajánlja fel Bussman JKS-500 500A névleges áramerősségű patronos biztosíték.
K. Hogyan észlelhető a biztosíték meghibásodása?
V. A biztosítékhiba észlelésének módszerei közé tartozik a szemrevételezés, a feszültség/áram figyelése, a beépített indikátorokra támaszkodás, az áramköri működési zavarok felismerése, a biztosítékblokk-jelzők megfigyelése és a hőképalkotás.