Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JCX-10E speciális biztosíték, középfeszültségű biztosíték, E-besorolás, 2.4 kVAC

Raktáron
Tétel: BD4VWR Típus: JCX-10E

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€921.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes feszültségű biztosíték
AC feszültség besorolása2.400 k VAC
Jelenlegi minősítés10A
Mutató stílusaNyissa meg a biztosítékot
Megszakítás besorolása60kA
Hossz9.5mm
Mfr. SorozatJCX
CsomagolásTömeg
A termék típusaE osztályú biztosíték a transzformátorhoz
Felmondás típusaPatron (nem szabványos)
típusE-névleges biztosíték
Feszültség (AC)2.4 kVAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8395

Termék részletek:

    • JCX sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésMegszakítás besorolásaHosszFelmondás típusaÁr
BUSSMANN JCX-40E középfeszültségű biztosíték, 40A, 2.4kVAC | BC8DCY JCX-40E40A80kA9.5mmPatron (nem szabványos)€1,891.27
BUSSMANN JCX-350X speciális biztosíték, középfeszültségű biztosíték, E-besorolás, 2.4 kVAC, 350 A | BC8NNA JCX-350X350A80kA10.81mmPatron (nem szabványos)€6,617.09
BUSSMANN JCX-100E speciális biztosíték, középfeszültségű biztosíték, E-besorolás, 2.4 kVAC, 100 A | BC8WNF JCX-100E100A80kA10.81mmPatron (nem szabványos)€1,891.27
BUSSMANN JCX-25E középfeszültségű biztosíték, 25 A, 2.4 kVAC | BC9BMD JCX-25E25A80kA9.5mmPatron (nem szabványos)€1,055.33
BUSSMANN JCX-80E speciális biztosíték, középfeszültségű biztosíték, E-besorolás, 2.4 kVAC, 80 A | BC9DJT JCX-80E80A80kA17.88mmPatron (nem szabványos)€1,891.27
BUSSMANN JCX-5E középfeszültségű biztosíték, 5A, 2.4kVAC | BC9EHX JCX-5E5A60kA9.19mmPatron (nem szabványos)€921.57
BUSSMANN JCX-300E/325X középfeszültségű biztosíték, 300A, 2.4kVAC | BC9YLX JCX-300E / 325X300A--Nem szabványos patron€6,721.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JCX-10E speciális biztosíték, középfeszültségű biztosíték, E-besorolás, 2.4 kVAC
€921.57 /Mértékegység