Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JCW-1E Biztosíték 1a Osztálypont Jcw 2750/5500vac | AE2MEP 4YEX3

BUSSMANN JCW-1E biztosíték 1a osztálypont Jcw 2750/5500vac

Raktáron
Tétel: AE2MEP Típus: JCW-1EKereszthivatkozás: 4YEX3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1,201.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
OsztályPT biztosíték
Átmérő1 9 / 16 "
ElemKettős
Biztosíték erősítők1
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása60 kA (aszim.) 40 kA (szim.)
Hossz7 5 / 16 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés2750 / 5500 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8535100020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkÁr
BUSSMANN JCW-2E Biztosíték 2a Osztálypont Jcw 2750/5500vac | AE2MED 4YEW2 JCW-2E2€1,173.65
BUSSMANN JCW-3E Biztosíték 3a Osztálypont Jcw 2750/5500vac | AE2MEJ 4YEW7 JCW-3E3€1,173.85
BUSSMANN JCW-1/2E Biztosíték 1/2a Osztálypont Jcw 2750/5500vac | AE2MET 4YEX6 JCW-1 / 2E1/2€1,116.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JCW-1E biztosíték 1a osztálypont Jcw 2750/5500vac
€1,201.93 /Mértékegység